Beli Mata Bor Plus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  3. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus Drill Bit 10x160mm
  5. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  6. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)
    47%
    Mulai

    Rp96.900

    TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    -Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
    atribut:
    • Effective Length (mm): '100
    • Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
    • Total Length (mm): 160
  8. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  9. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)
    45%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UX (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Purpose: Work. Material: deck plate+concrete, block, brick, mortar, gypsum board, marble stone.
    atribut:
    • Compatible Models: Lightweight Hammer Drill (SDSplus)
    • Material: Blade Section: Carbide Tips
    • Overall Length (mm): 160
    • Weight (g): 71
    • Blade Diameter (mm): 11
    • Effective Length (mm): 100
    • Shank: SDSplus
    • Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
  10. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    51%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
  11. BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  12. Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus Long Type (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp309.900

    Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus Long Type (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Compatible Motor: Lightweight mold hammer drill
  13. KRISBOW SDS Plus Adapter Set (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW SDS Plus Adapter Set (Chuck Bor)
    atribut:
    • Contents: 1-13 Mm (Keyed Chuck Females), 1-13Mm (1Pcs Kunci Chuck)
    • Packing Dimensions (mm): 120x45x170
  14. TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  15. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

Daftar Harga Mata Bor Plus Terbaru November 2026
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp33.900
Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp44.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Series (Mata Bor Beton)Rp169.900
Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp189.900
TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)Rp96.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)